NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の メスシリンダー
メスシリンダー PMP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02933122
品番
3663-0010JP
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(mL)
10
TGK品番
602-21-21-52
材質
PMP(ポリメチルンペンテン)
高さ(mm)
110.2
1目盛(mL)
0.2
目盛
あり
胴径(Φmm)
13.5