NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の メスシリンダー
メスシリンダー PMP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02933156
品番
3663-0100JP
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
容量(mL)
100
TGK品番
602-21-21-56
材質
PMP(ポリメチルンペンテン)
高さ(mm)
251.1
1目盛(mL)
1
目盛
あり
胴径(Φmm)
26.4
アズワン品番
64-5228-47