NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の メスシリンダー
メスシリンダー PMP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02933183
品番
3663-1000JP
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
602-21-21-61
材質
PMP(ポリメチルンペンテン)
高さ(mm)
449.6
1目盛(mL)
10
目盛
あり
胴径(Φmm)
62
アズワン品番
64-5228-50