曜日別特売
TEC-A04MS-W スープメーカー 自動調理ポット 大容量 600ml 豆乳メーカー ジュース スムージー ポタージュ 全自動 テスコム 02935516

TEC-A04MS-W スープメーカー 自動調理ポット 大容量 600ml 豆乳メーカー ジュース スムージー ポタージュ 全自動 テスコム 02935516
TEC-A04MS-W スープメーカー 自動調理ポット 大容量 600ml 豆乳メーカー ジュース スムージー ポタージュ 全自動 テスコム 02935516
TEC-A04MS-W スープメーカー 自動調理ポット 大容量 600ml 豆乳メーカー ジュース スムージー ポタージュ 全自動 テスコム 02935516
TEC-A04MS-W スープメーカー 自動調理ポット 大容量 600ml 豆乳メーカー ジュース スムージー ポタージュ 全自動 テスコム 02935516
TEC-A04MS-W スープメーカー 自動調理ポット 大容量 600ml 豆乳メーカー ジュース スムージー ポタージュ 全自動 テスコム 02935516
TEC-A04MS-W スープメーカー 自動調理ポット 大容量 600ml 豆乳メーカー ジュース スムージー ポタージュ 全自動 テスコム 02935516
TEC-A04MS-W スープメーカー 自動調理ポット 大容量 600ml 豆乳メーカー ジュース スムージー ポタージュ 全自動 テスコム 02935516

スープメーカー 自動調理ポット 大容量 600ml 豆乳メーカー ジュース スムージー ポタージュ 全自動

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02935516
品番
TEC-A04MS-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

考えずに作って食べられる、ちょうどいい一杯を。食材を入れてスイッチを押すだけで、スープやスムージーをおうちで簡単に作れるスープメーカーです。予約機能で朝食や帰宅時間に合わせてセットすれば、できたての温かいスープが手軽に楽しめます。残りの調理時間が表示されるので、待ち時間を有効活用できて忙しい毎日にぴったりです。

用途
朝食や帰宅時間に合わせて、最大12時間先までセットできる予約機能付き。寝る前にセットしておけば、忙しい朝でも無理なくできたての温かいスープが楽しめます。
見やすい操作部に残りの調理時間が表示され、でき上がりの目安がひと目で分かるので、見守り不要で待ち時間も有効活用。忙しい毎日でも段取りよく動けます。
パワフルな6枚刃で食材を細かく粉砕。食材のおいしさはそのまま、なめらかな口当たりに仕上がるので、スープやスムージー作りにぴったりです。
氷や冷凍保存した果物を入れてスムージーも手軽に作れるので、その日の気分に合わせたドリンクを楽しめます。
角氷は、家庭用製氷皿の角氷10個まで。冷凍果物は、半解凍するか2cm角以下のものをご使用ください。
1~2人分にちょうどいい600ml。作りすぎて余らせることがないので、毎日の食事習慣を無理なく続けられます。
自動調理できる5種類のモードを搭載しているので、お好みのメニューを選ぶだけで考える手間なく作れます。
ガラス製の天窓から中身を確認できるので、調理中もフタを開けずに加熱具合や仕上がりをチェックできて安心です。
加熱する自動メニューでは、蒸気や結露により天窓が見えにくくなる場合があります。
水を入れて高温洗浄モードを選ぶだけで、自動でお手入れをサポート。こびりつきやすい汚れも落ちやすくなり、面倒な後片付けがぐっとラクになります。
内側はセラミックコーティングで汚れがつきにくく、お手入れの手間が減るので毎日気軽に使えます。
フタを本体にしっかり取り付けないと動作しない安全設計。忙しいときにうっかりしていても、誤作動を防げて安心です。
材料を入れすぎてモーターに過負荷がかかると自動で停止するので、故障のリスクを抑えて長く安心して使えます。
レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。調理後の片付けや移動のときもサッと抜けて、毎日ストレスなく使えます。
電源コードを束ねてスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。使わないときもコードが散らからず、スマートに収納できます。
計量カップとお手入れ用ブラシが付属しているので、準備から使ったあとの片付けまでスムーズです。
シンプルなデザインで、キッチンに出しっぱなしでも自然に馴染みます。出し入れの手間が減ってサッと使えるので、毎日の調理が続けやすいです。
テスコム公式サイトにて、具体的な調理方法や活用アイデアを公開しています。ぜひ合わせてご覧ください。
使えない材料:40℃以上の材料、熱で激しく泡立つもの(炭酸水・ビールなど)、肉・魚類、非常に硬いもの、市販の氷、冷凍食材(冷凍果実以外)、粘り気が非常に強いもの(大和いも・じねんじょなど)
付属品
計量カップ、お手入れ用ブラシ、電源コード
仕様
(部品・消耗品)フタ(TA005717)、フタパッキン(TA005724)、電源コード(TA005731)
その他
主材料:本体
色
アイボリー
容量
600ml
質量(g)
約1180(本体のみ) 約1250(電源コード含む)
スイッチ
タッチパネル式
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約1
外形寸法
幅約174mm×奥行約133mm×高さ約260mm
消費電力
ヒーター
機能
予約機能
プラグ
ラク抜き:○
保護装置
○(モーター保護装置・サーモスタット・温度ヒューズ)
保証期間
1年間
定格時間
Potage/Soup/Soy milk/Paste
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする