603-60-81-05 フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所 02937401

フレキシブルリボンヒーター 差込

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電熱容量(W)100
ヒーター寸法(mm)20×3000
内容量1個注文コード02937401品番603-60-81-05
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。
取付け、取外しがラクラク。

電熱容量(W)100TGK品番603-60-81-05ヒーター寸法(mm)20×3000リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
注意
※温度調整機能は付いていないため、電圧調整器をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02937365
2022-08-18
用途: 機器の内部加熱用
教育・研究機関

古い機械の空間加熱部が故障したので購入。コンセント仕様になっており、使い方は簡単。手持ちのコントローラーとつなげて130℃を完全にキープできている。この値段で十分な働きが得られ、大変に満足です。

対象商品 : 02937365
2021-11-08
用途: 容器の保温に使いました。
有限会社ジョーソン製造業

電気工具関係知識ゼロの私でも簡単に設置できました。

対象商品 : 02937365
2021-05-28
用途: 竹細工で竹を曲げるのに。
その他業種

竹細工で竹を曲げるのに、パイプに巻き付けて、使っています。調整器具との併用で希望する温度が調整できて便利に使わせてもらっています。担当者の対応も早く満足しております。

対象商品 : 02937575
2020-08-05
用途: 製造している反応容器の加熱
水素技術応用開発株式会社

製品が通常の金属性ヒーターに比べて極めて柔らかいために取り扱いが簡単である。また耐熱性と耐久性が大変良い。

対象商品 : 02937365
2020-04-23
用途: 充填作業

冷えると粘度が出てしまう液充填作業に使用しています。バルブやシリンダーに巻き付けるだけで使えるので、すごく便利です。エレクトロスライダーと合わせて使うと温度の調整もできます。

1が参考にしています
対象商品 : 02938485
2017-03-01
用途: 試験装置ガスライン加温
M&E技術

出荷に1ヶ月かかった。注文時は6日後に出荷となっていたのに・・・
ようやく届いて使おうとしたら付属のコネクタボディ(100Vメスコネクタ)の中の金具が1個付いてなかった!端子1個で使えるヒーターなのかって、一瞬考えたくらいびっくりした。まあそんなはずはないので
ホームセンターに走り購入する羽目になった。クレーム入れて送って貰うにしても時間かかってしょうがないから。
これで製品がちゃんと使えなかったらマジ切れるかも(笑)

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする