カク 軽快ショベル トンボ工業 02938009

軽快ショベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938009
品番
カク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

軽作業用の軽量ショベルです。
柄管をグラスファイバー材にする事で軽量化を実現しました。
刃先の厚みを薄くする事でさらなる軽量化を実現しました。
手触りが良い木柄ハンドルを採用しています。

用途
家庭菜園や農作業などのすくう作業。
仕様
焼き入れ焼き戻し処理
適合
耐加重:50kg
材質
刃先:ショベル鋼板、柄:グラスファイバー材、ハンドル部:木柄ハンドル
注意
※テコ代わりに使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする