代表画像

のこ刃ねじ切りチップ IR-SAGE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) トラスコ品番341-1153 ピッチ(mm)4 適合ホルダSIR/L、C#-SIR/L 注文コード02952060 品番22IR 4 SAGE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番・ピッチ・適合ホルダなど5種類から選べます 他の種類を見る

一方向への高負荷加工対応ののこ刃ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番341-1153 材質IC908 ピッチ(mm)4 適合ホルダSIR/L、C#-SIR/L 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする