TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー PTFE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02955942
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐熱性:-40〜+260℃
種類
ビーカー
容量(mL)
300
仕様
耐熱性:-100〜288℃
TGK品番
678-17-36-11
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
76×92
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。