TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー PTFE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
02955967
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性:-40〜+260℃
種類
ビーカー
容量(mL)
1000
仕様
耐熱性:-100〜288℃
TGK品番
678-17-36-16
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
111×160
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02955967
-
76336734
F-1073-011
PTFE ビーカー
フロン工業
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました