代表画像
ユニセイキ
ブロック(V溝付桝型・A級品)
UV-300A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02959490
品番
UV-300A
参考基準価格(税別)
¥858,000
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線の罫書等または治具等に使用できます。
用途
丸棒の精密ケガキ等。
トラスコ品番
838-1791
材質
良質鋳鉄(FC256)
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
奥行(mm)
300
仕上
研磨仕上げ
精度(μm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません