曜日別特売
UID6090 石定盤用アングル台 ユニセイキ 02959542

 

UID6090 石定盤用アングル台 ユニセイキ 02959542
UID6090 石定盤用アングル台 ユニセイキ 02959542

石定盤用アングル台UID6090

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
幅(mm)900
内容量1台注文コード02959542品番UID6090
参考基準価格(税別)¥311,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

重量アングル製です。
定盤重量に合わせて設計製作しています。
脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。

用途
石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)
トラスコ品番
466-5643
幅(mm)
900
寸法(mm)
積載可能定盤寸法:900×600×125
高さ(mm)
600
奥行(mm)
600
材質
アングル材
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする