20147 コンベックス Family Tree 02959682

20147 コンベックス Family Tree 02959682
20147 コンベックス Family Tree 02959682
20147 コンベックス Family Tree 02959682

コンベックス20147

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
テープ長さ(m)3.5
内容量1個注文コード02959682品番20147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

ロック機能付

用途
長さの測定や採寸に。
テープ長さ(m)
3.5
本体質量(g)
126
本体サイズ(mm)
L64×W66×H・D37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする