代表画像
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-8D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02960810
品番
MNC 362-289 A32-190-10-8D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。
風力発電産業向けです。
用途
穴あけ加工用。
仕様
先端と肩部寸法差/5.57mm
トラスコ品番
340-4907
全長(mm)
381.3
シャンク径(Φmm)
32.00(機械側)
適合チップ
SOGT 100408-W
適合ヘッド
HCP 175-IQ
刃径(mm)
36.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効溝長(mm)
294.6
フランジ径(Φmm)
42
突き出し長さ(mm)
326.9