S3 スタンダードキット(30207955) 導電率メーター Seven2Go METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 02961152

導電率メーター Seven2Go

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02961152
品番
S3 スタンダードキット(30207955)
参考基準価格(税別)¥90,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

簡素化されたメニュー、LEDステータスライトおよびuFocus測定画面など、迅速に高品質なデータを取得するための様々な機能を搭載しています。
Seven2Goの容易なアクセス性、ハードキー、ボタンおよびスマートデザインにより、Wet環境下や長期使用においても快適なワンハンドが行えます。
Seven2Go ProのIP67設計、sunlight-proofスクリーン、および頑丈なuGoキャリーケースなど、過酷で隔離された環境下でも信頼のおけるデータが約束されます。

その他
【入手経路】シングルチャンネル
寸法(mm)
222×70×35
測定範囲
導電率/0.010 μS/cm - 500 mS/cm、温度/-5 ~ 105 ℃
保護構造
IP67
精度
導電率/±0.5%、温度/±0.2 ℃
センサータイプ
InLab 738-ISM
センサー
【センサ付属】Generalistセンサ
分解能
導電率/0.001 - 1、温度/0.1 ℃
コネクタ
LTWソケット
言語表示
英語
パラメータ
伝導率
測定値の保存
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする