F20スタンダードキット(30266626) PHメーター FiveEasy METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 02961179

PHメーター FiveEasy

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02961179
品番
F20スタンダードキット(30266626)
参考基準価格(税別)¥61,900販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。
コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。

その他
【入手経路】シングルチャンネル
寸法(mm)
227×147×70
測定範囲
pH/0~14、mV/-2000.000~2000.000、温度/0~100℃
精度
pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃
センサータイプ
LE438
センサー
【センサ付属】Generalistセンサ
分解能
pH/0.01、mV/1、温度/0.1℃
コネクタ
BNC、 シンチ /RCA、 2 mm Ref、 アナログmV信号出力
言語表示
英語
パラメータ
pH
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする