- 付属品
- スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケース
- その他
- 【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)
- 質量(g)
- 809
- 外形寸法(mm)
- 【本体】197×92×48(プローブ長:30)
- 規格
- ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015
- No.
- 【部屋番号】0~99
- 電源
- ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)
- 温度範囲(℃)
- 0~50 (32.0~122.0 °F)
- 適合規格
- ISO21501-4、JIS-B9921 準拠
- チャンネル数
- 6ch
- 測定回数
- 1~9999 回または連続
- 分解能
- 【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)
- フィルター
- 【排気エア】高効率エアフィルター内蔵
- 温度精度
- ±0.5 ℃
- 機能
- 【リモートコントロール】BLE、ETHERNET
- 光源
- レーザーダイオード
- 別売付属品
- 温度・湿度プローブ
- 吸引能力
- 【吸引源】内蔵ポンプ
- 充電時間
- 約4.5 時間
- 流量(L/min)
- 2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)
- サンプリング
- 1 秒~2 時間
- ディスプレイ
- タッチパネル式
- 動作環境
- 【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)
- 測定モード
- 手動、自動、ISO(*1)、GMP(*2)、累積・差分、個数・個数濃度(*1 ISO 5-9(0.3-5.0 μm)、ISO 5(5.0 μm)を除く)(*2 GMP グレードA~C(作業時)、A~D(非作業時))
- 保証期間
- 2年間
- 粒径(μm)
- 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0
- 電池寿命
- 連続使用 4 時間
- 保存環境
- 【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)
- ホールド
- 0 秒~2 時間
- 遅延時間
- 10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)
- 湿度精度
- ±3 %RH
- セキュリティ
- ログインパスワード保護機能
- 言語表示
- 日本語、英語
- 効率
- 【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %
- 測定点数(点)
- 1~100
- データ記録件数
- 15000
- 偽計数
- <1 個以下 / 5 分
- アラーム
- 個数 (アラーム音)、アラーム設定、電池残量、流量、光源
- 湿度範囲(%)
- 3~98
- 対応ソフトウェア
- 【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能
- 通信インターフェース
- LAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C
- 材質(筐体)
- 高強度射出成形プラスチック