曜日別特売

クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ

クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワンクリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワンクリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワンクリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワンクリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワンクリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワンクリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワンクリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
LED照明採用で省電力化を図っています。
コンパクトタイプで局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
UVタイプは殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。

材質
作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
吹出風速(m/s)
0.6
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
風量(m3/min)
照明
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04437610CT-1200BUVAX-L1200×503×811421502LED照明灯7W×2本
¥370,000
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
04439272CT-600BUVAX-L600×503×81124741LED照明灯7W×1本
¥189,000
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
04439457CT-900BUVAX-L900×503×811311122LED照明灯7W×1本
¥240,000
¥229,800
¥252,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする