曜日別特売

クリーンUVロッカー

クリーンUVロッカー - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを通したエアーと紫外線により庫内をクリーンな状態に保ちます。
紫外線は反射板により庫内を効果的に拡散照射します。
抗菌・防臭HEPAフィルターは容易に交換できます。

付属品
棚板1枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板
寸法(mm)
880×515×1852
質量(kg)
62
電源
AC100V 50/60Hz
風量(m3/min)
抗菌・防臭HEPAフィルターユニット:1
殺菌灯
4本(上下各2灯)15W・4灯
アズワン品番
3-1376-21
庫内寸法(mm)
876×485×1310
タイマー
60分(パイロットランプ付き)(UV用)
収容数
7枚~10枚
内容量
1台
注意
※実際の商品は扉を開けると殺菌灯は消灯します。
※紫外線は光の当る部分のみ有効です。着衣等の陰になる部分への効果はありません。
※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04438678AWG-H2
¥343,000
¥329,800
¥362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥11,000/税込¥12,100
北海道地方1¥11,000/税込¥12,100
沖縄地方1¥11,000/税込¥12,100
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする