代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
02963619
品番
SCIL 22-MTL003
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
423-0245
材質
IC07
適合ホルダ
SCHR/L-22BF・SCHR/L-22BF-JHP
コーナー半径(mm)
0.03
材種
IC07
RoHS指令(10物質対応)
対応