696-30-66-63 窒化ケイ素ボール TGK(東京硝子器械) 02964455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

窒化ケイ素ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード02964455 品番696-30-66-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

非酸化物系原料の粉砕、分散、混合に適しています。
高強度、高靭性、高硬度であるため、耐摩耗性にすぐれています。
熱膨張係数が小さく熱伝導率が高いので、耐熱衝撃性にすぐれています。
溶融金属との濡れ性が悪く、耐食性にすぐれています。
金属に比べ、軽量です。

TGK品番696-30-66-63 材質SUN-12 直径(Φmm)1 硬さ(Hv)1400 化学組成Si3N4=92% 破壊靭性6 密度(g/cm3)3.22 弾性率(GPa)290 仕様化学組成:Si3N492%・かさ密度(g/cm3)3.22・曲げ強さ(MPa)室温:900・曲げ強さ(3点曲げ)室温:1000℃:600・硬さ(HV10):1400・破壊靭性(MPa√m):6・弾性率(GPa):290・熱膨張係数(〜10-6/k):3.2・熱伝導率(W/(m・k):20・耐熱衝撃性(T℃):700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする