TGK品番696-30-66-69
材質SUN-11
直径(Φmm)15
硬さ(Hv)1330
化学組成Si3N4=90%
破壊靭性5
密度(g/cm3)3.2
弾性率(GPa)280
仕様化学組成:Si3N490%・かさ密度(g/cm3)3.20・曲げ強さ(MPa)室温:700・曲げ強さ(3点曲げ)室温:1000℃:460・硬さ(HV10):1330・破壊靭性(MPa√m):5・弾性率(GPa):280・熱膨張係数(〜10-6/k):3.2・熱伝導率(W/(m・k):17・耐熱衝撃性(T℃):600