窒化ケイ素ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード02964516 品番696-30-66-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

非酸化物系原料の粉砕、分散、混合に適しています。
高強度、高靭性、高硬度であるため、耐摩耗性にすぐれています。
熱膨張係数が小さく熱伝導率が高いので、耐熱衝撃性にすぐれています。
溶融金属との濡れ性が悪く、耐食性にすぐれています。
金属に比べ、軽量です。

TGK品番696-30-66-70 材質SUN-11 直径(Φmm)20 硬さ(Hv)1330 化学組成Si3N4=90% 破壊靭性5 密度(g/cm3)3.2 弾性率(GPa)280 仕様化学組成:Si3N490%・かさ密度(g/cm3)3.20・曲げ強さ(MPa)室温:700・曲げ強さ(3点曲げ)室温:1000℃:460・硬さ(HV10):1330・破壊靭性(MPa√m):5・弾性率(GPa):280・熱膨張係数(〜10-6/k):3.2・熱伝導率(W/(m・k):17・耐熱衝撃性(T℃):600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02964516 696-30-66-70 62334503 17501200 画像準備中 SUN-11ボール CC印(ニッカトー) 1袋 30,980 税込34,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする