スーパーチェック 浸透液 UP-G3・T(J)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1缶
注文コード
02965957
品番
C002-0021068
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。

用途
染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様
液種類:浸透
トラスコ品番
153-3456
材質
主成分:染料、溶剤
容量(mL)
18000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする