スーパーチェック 浸透液 UP-G3・T(J)
信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
- 用途
- 染色浸透探傷試験用浸透液。
- 仕様
- 液種類:浸透
- トラスコ品番
- 153-3456
- 材質
- 主成分:染料、溶剤
- 色
- 赤
- 容量(mL)
- 18000
- 内容量
- 1缶
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
カテゴリ


















