3/22より値下げ!現場を応援
代表画像
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
11
シャンク径(mm)
25
注文コード
02966139
品番
DCNM 110-033-M12-3D
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
多軸・スイス型自動盤用です。
用途
ドリル加工用。
トラスコ品番
339-0749
全長(mm)
81.6
サイズ
ヘッド取付:M12
適合ヘッド
FCP、HCP-IQ、ICK、ICK-2M、ICM、ICP、ICP-2M、ICG、ICN、QCP-2M
最小加工径(Φmm)
11
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
11.4