3/22より値下げ!現場を応援

代表画像

スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)17 シャンク径(mm)25 注文コード02966227 品番DCNM 170-051-M12-3D
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980
この商品は刃径・シャンク径など24種類から選べます 他の種類を見る

多軸・スイス型自動盤用です。

用途ドリル加工用。 トラスコ品番338-9076 全長(mm)102.9 サイズヘッド取付:M12 適合ヘッドFCP、HCP-IQ、ICK、ICK-2M、ICM、ICP、ICP-2M、ICG、ICN、QCP-2M 最小加工径(Φmm)17 シャンク径(mm)25 刃径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加工径(Φmm)17.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする