B-1298 グレーチングクリップGCD型 水本機械製作所 02966359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1298 グレーチングクリップGCD型 水本機械製作所 02966359
B-1298 グレーチングクリップGCD型 水本機械製作所 02966359
B-1298 グレーチングクリップGCD型 水本機械製作所 02966359

グレーチングクリップGCD型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02966359
品番
B-1298
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ボルトで固定するガッチリタイプです。
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。

仕様
捻径:M-8
トラスコ品番
113-3011
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
75
ねじ径
M-8
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
38~55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする