ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02966718
品番
WP-FC-310-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柱上安全帯用の取替ベルトです。

用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番
629-4659
サイズ
M
ベルト幅W×長さL(mm)
補助ベルト:85×650
適応ウエスト(cm)
90~100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする