曜日別特売
TP-170 スマホ収納 小物ケース TRUSCO 02967838

使用例画像1

TP-170 スマホ収納 小物ケース TRUSCO 02967838
TP-170 スマホ収納 小物ケース TRUSCO 02967838
TP-170 スマホ収納 小物ケース TRUSCO 02967838
TP-170 スマホ収納 小物ケース TRUSCO 02967838
TP-170 スマホ収納 小物ケース TRUSCO 02967838
TP-170 スマホ収納 小物ケース TRUSCO 02967838

スマホ収納 小物ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02967838
品番
TP-170
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

汚れが目立ちにくい黒を基調としたデザインの小物ケースです。
ベルト通しとカラビナが付いているので、2WAYで取り付け可能です。
全面はクリアになっているのでスマホを入れて画面確認、背面はペンなどが入るポケットがついており、便利です。

用途
スマホや小物の収納に。
トラスコ品番
716-4648
材質
ポリエステル
幅(mm)
100
色
ブラック
高さ(mm)
170
奥行(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする