- 用途
- 非常時や停電時の照明に
避難生活の明かりを確保
- 付属品
- ●停電対策ランタン本体×1 ●取扱説明書×1
- 質量(g)
- 約295 ※乾電池除く
- 電源
- 単1形乾電池×4本(市販品) ※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)
- 本体寸法(mm)
- 約長さ97×幅97×高さ190()
- 全光束(Lm)
- 最大約260(HIGH)/最大約80(MID)/最大約30(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。
- 使用電球
- 電球色LED(交換不可)
- 使用環境温度(℃)
- 5~40
- 連続点灯時間(時間)
- 約40(HIGH)/約110(MID)/約360(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時