代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
アメリカンバットレスねじ切りチップ IR/L-ABUT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
IC250
トラスコ品番
340-6470
注文コード
02969061
品番
22UIR 4 ABUT
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカンバットレスねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-6470
適合ホルダ
SIR/L、C#-SIR/L
コーナー半径(mm)
0.41
材種
IC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
1/2
チップ寸法(mm)
22