ZM-221 シンプルLEDランタン 電池式 ZATTA 02969482

ZM-221 シンプルLEDランタン 電池式 ZATTA 02969482
ZM-221 シンプルLEDランタン 電池式 ZATTA 02969482
ZM-221 シンプルLEDランタン 電池式 ZATTA 02969482
ZM-221 シンプルLEDランタン 電池式 ZATTA 02969482
ZM-221 シンプルLEDランタン 電池式 ZATTA 02969482

シンプルLEDランタン 電池式ZM-221

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード02969482品番ZM-221
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

コンパクト設計で持ち運び簡単な単3乾電池3本の電池式ランタンです。
暖色系LEDでやさしく落ち着いた灯り
省エネLED採用で長時間点灯
テーブルライトやインテリア照明としても活躍
スイッチ操作だけで簡単点灯
軽量設計でお子様でも扱いやすい
屋内屋外どちらでも使用可能

用途
アウトドア・防災・インテリア・エクステリアなど幅広いシーンで活躍
色
ピンク
材質
ABS
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×120
点灯方式
強/中/弱
明るさ(Lm)
約100
点灯時間(時間)
強/約40、中/約45、弱/約60
注意
※防水機能はございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする