曜日別特売
AAG00012 タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴン 02969644

タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(inch[mm])5/16[7.94]
内容量1巻(15m)注文コード02969644品番AAG00012
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

燃料や潤滑剤の移送用チューブです。
オゾン、紫外線に耐性があります。
柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。
油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。
柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。

TGK品番710-17-06-03長さ(m)15外径(inch[mm])5/16[7.94]内径(inch[mm])3/16[4.76]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02969626
2020-08-16
用途: 小型ガソリンエンジンの燃料チューブとして使用しています。
サービス業

以前、安価なビニールチューブを使用して、1年程で硬化してしまうので、毎年、面倒な交換が必要でしたが、タイゴンチューブは長期間変質することがなく程よい耐久性もあり、これまで6年間交換せずに、現在も安心して使用できています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする