代表画像

エクストリームラインケーシングねじ切りチップ ER-EL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) トラスコ品番341-1142 注文コード02969955 品番22ER 6 EL 1.5
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

エクストリームラインケーシングねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番341-1142 材質IC908 適合ホルダC#-SER/L、SER-D、SER/L 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応 内接円(inch)1/2 チップ寸法(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする