代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
エクストリームラインケーシングねじ切りチップ ER-EL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
423-0240
注文コード
02969971
品番
22ER 5 EL 1.25
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エクストリームラインケーシングねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)5
トラスコ品番
423-0240
材質
IC908
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L
チップ形状
ねじ切り
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
1/2
チップ寸法(mm)
22