代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
エクストリームラインケーシングねじ切りチップ IR-EL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
02969980
品番
22IR 6 EL 1.5
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
エクストリームラインケーシングねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-0737
材質
IC908
適合ホルダ
SIR/L、C#-SIR/L
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
1/2
チップ寸法(mm)
22