※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心沈殿管(丸底)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
02981194
品番
717-04-65-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
各種メーカーの遠心分離機に適応。
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。
肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
容量(mL)
500
用途
遠心分離
TGK品番
717-04-65-07
材質
強化硬質ガラス
品名
丸型遠沈管
外径×高さH(Φmm×mm)
80×153