102305002104500 コラムセッター 日栄インテック 02988242

コラムセッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は型番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
型番
CS400
注文コード
02988242
品番
102305002104500
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。

用途
コラム柱用設備・配管取付金具
管径(Φmm)
適合角形鋼:400×400
型番
CS400
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※対応するスリムスペーサーかDバーと組み合わせてご使用ください。設備機器類や配管類の振れ止め金具です。適正トルク6±1N・mで取付けてください。許容性荷重は4面合計30kg以下にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする