曜日別特売
- ユニクロ万能フリ-ピッチ金具 三基鋼業 02993196

- ユニクロ万能フリ-ピッチ金具 三基鋼業 02993196
- ユニクロ万能フリ-ピッチ金具 三基鋼業 02993196
- ユニクロ万能フリ-ピッチ金具 三基鋼業 02993196

ユニクロ万能フリ-ピッチ金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L2(mm)120
内容量1個注文コード02993196品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

接合金具です。

用途
木材等の接合に
寸法L2(mm)
120
長穴(mm)
長穴1:12×100 長穴2:10.5×30
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
幅(mm)
40
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
4.5
寸法L1(mm)
60
板厚(mm)
3
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする