三基鋼業
ユニクロ万能フリ-ピッチ金具
接合金具です。
用途
木材等の接合に
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
幅(mm)
40
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
4.5
寸法L1(mm)
60
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L2(mm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02993196
-
120
長穴1:12×100 長穴2:10.5×30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993327
-
60
長穴1:12×40.5 長穴2:10.5×30
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください