三基鋼業
ユニクロ万能フリ-ピッチ金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L2(mm)
60
120
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02993327
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
接合金具です。
用途
木材等の接合に
寸法L2(mm)
60
長穴(mm)
長穴1:12×40.5 長穴2:10.5×30
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
幅(mm)
40
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
4.5
寸法L1(mm)
60
板厚(mm)
3
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。