WAKI(和気産業)
ガラス棚用ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
棚受部:150
棚受部:150
棚受部:300
棚受部:200
棚受部:350
棚受部:250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02993352
品番
SWT151-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。
スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用ブラケット。
ガラス棚を設置し、装飾品を際立たせ、透明感・高級感のある空間を演出することができます。
用途
スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用棚受
寸法(mm)
棚受部:150
材質
スチール
色
クローム
タイプ
ガラス棚用