三基鋼業
カンヌキハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
注文コード
02993431
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
接合金具です。
用途
木材等の接合に
色
黒
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
85
寸法L3(mm)
45
寸法L4(mm)
48
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ、カチオン電着塗装
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
3
寸法L5(mm)
105
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。