- ユニクロ万能角材金具 三基鋼業 02993440

- ユニクロ万能角材金具 三基鋼業 02993440
- ユニクロ万能角材金具 三基鋼業 02993440

ユニクロ万能角材金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は穴径・長穴など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
穴径(Φmm)
穴径1:4.5 穴径2:Φ12
長穴(mm)
12×30
注文コード
02993440
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

接合金具です。

用途
木材等の接合に
穴径(Φmm)
穴径1:4.5 穴径2:Φ12
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
80
寸法L3(mm)
48
長穴(mm)
12×30
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
色
ユニクロ
板厚(mm)
3
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする