三基鋼業
ユニクロ万能角材金具
接合金具です。
用途
木材等の接合に
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
色
ユニクロ
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
長穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02993388
-
穴径1:4.5 穴径2:10
50
45
33
10×20
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02993440
-
穴径1:4.5 穴径2:Φ12
85
80
48
12×30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02993826
-
穴径1:4.5 穴径2:10
65
60
33
10×25
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください