曜日別特売
- カンヌキハンドル 三基鋼業 02993616

- カンヌキハンドル 三基鋼業 02993616
- カンヌキハンドル 三基鋼業 02993616
- カンヌキハンドル 三基鋼業 02993616

カンヌキハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ユニクロ
注文コード
02993616
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

接合金具です。

用途
木材等の接合に
色
ユニクロ
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
85
寸法L3(mm)
45
寸法L4(mm)
48
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ、カチオン電着塗装
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
3
寸法L5(mm)
105
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする