三基鋼業
ユニクロ万能角材金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
穴径・長穴
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
穴径(Φmm)
穴径1:4.5 穴径2:10
長穴(mm)
10×25
注文コード
02993826
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
接合金具です。
用途
木材等の接合に
穴径(Φmm)
穴径1:4.5 穴径2:10
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
60
寸法L3(mm)
33
長穴(mm)
10×25
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
色
ユニクロ
板厚(mm)
3
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。