曜日別特売
SWT153-250 ガラス棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993939

SWT153-250 ガラス棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993939
SWT153-250 ガラス棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993939
SWT153-250 ガラス棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993939

ガラス棚用ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)棚受部:250
内容量1個注文コード02993939品番SWT153-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。
スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用ブラケット。
ガラス棚を設置し、装飾品を際立たせ、透明感・高級感のある空間を演出することができます。

用途
スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用棚受
寸法(mm)
棚受部:250
材質
スチール
色
クローム
タイプ
ガラス棚用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする