曜日別特売
MGPF-22KS-K 片サドル 因幡プロダクツ 03001228

片サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
色ブラック
寸法B(mm)24.5
内容量1箱(50個)注文コード03001228品番MGPF-22KS-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

色
ブラック
寸法A(mm)
31
1袋入数(個)
50
寸法B(mm)
24.5
寸法W(mm)
20
箱入数
10袋
寸法h(mm)
12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする