曜日別特売
MGPF-28KS-I 片サドル 因幡プロダクツ 03001289

片サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
色アイボリー
寸法B(mm)28
内容量1箱(20個)注文コード03001289品番MGPF-28KS-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

色
アイボリー
寸法A(mm)
37
1袋入数(個)
20
寸法B(mm)
28
寸法W(mm)
22
箱入数
15袋
寸法h(mm)
14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする